Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D03094 FETTPRESSE, MANUELL, HEBEL, 500CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2773626
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D03094
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse duratool
fettpresse
Länge: -
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 550 mm
  • Druck, max.: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Fettpresse: Handbetrieb
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Fettpressen, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, DURATOOL, D03094, 2773626, 277-3626
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,09*
    € 21,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,13*
    € 20,38
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 16,38*
    € 19,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,69*
    € 18,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,03*
    € 17,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,90*
    € 14,16
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    C.K Tools
    T6270
    ab € 22,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.