Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET CBR06C229B5GAC KONDENSATOR, 2.2PF, 50V, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2773400
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CBR06C229B5GAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Produktpalette: HiQ-CBR Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 0.1pF
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Kondensator: 0603 [Metrisch 1608]
  • Nennspannung: 50 V
  • Kapazität: 2.2 pF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 50v, Bauelemente, HF-Kondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, CBR06C229B5GAC, 2773400, 277-3400
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0352*
    € 0,1331*
    Lager 139
    5940
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0448*
    € 0,1663*
    2 Tage
    7755
    25
    € 5,95*
    ab € 0,0801*
    € 0,1788*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1663*
    € 0,1979
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0903*
    € 0,10746
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0706*
    € 0,08401
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0562*
    € 0,06688
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,051*
    € 0,06069
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0468*
    € 0,05569
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0448*
    € 0,05331
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,663* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.