Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON S29GL256P11TFI020 FLASH-SPEICHER, 256MB, 110NS, TSOP-56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2772794
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     S29GL256P11TFI020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Flash-Speicher: Parallel-NOR
  • Versorgungsspannung, nom.: 3 V
  • Produktpalette: 3V Parallel NOR Flash Memories
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 56 Pin(s)
  • Schnittstellen: CFI, parallel
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOP
  • Speicherdichte: 256 Mbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: 110 ns
  • Speicherkonfiguration: 32M x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INFINEON, S29GL256P11TFI020, 2772794, 277-2794
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    91
    Frei Haus
    ab € 8,72*
    € 11,07*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,65*
    € 13,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,32*
    € 15,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,89*
    € 15,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,34*
    € 9,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.