Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY DT1-028K PIEZOELEKTRISCHER SENSOR SPANNUNG 1.38NF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2771915
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DT1-028K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungssensoren
Piezoelektrische
Positionssensoren
Sensoren
Produktpalette: DT Series
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Sensormontage: -
  • Empfindlichkeit: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandler, TE CONNECTIVITY, DT1-028K, 2771915, 277-1915
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,12*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,52*
    € 12,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.