Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY LDTM-028K PIEZOELEKTRISCHER SENSOR SPANN. 200MV/G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2771912
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     LDTM-028K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungssensoren
Piezoelektrische
Positionssensoren
Sensoren
Produktpalette: LDT Series
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Sensormontage: Durchsteckmontage
  • Empfindlichkeit: 200mV/g
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,46*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.