Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001375 KABELSCHLAUCH KLETTVERSCHLUSS, PE, 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2770558
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001375
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 50m
kabelschlauch
Länge - metrisch: 50 m
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 164 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Kabelbündelschlauch mit Klettverschluss
  • Innendurchmesser: 40 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Schlauchmaterial: PE (Polyester)
  • Schlauchfarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp kabelschlauch, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, MULTICOMP PRO, PP001375, 2770558, 277-0558
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 115,54*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 2,3108* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 151,57*
    € 180,37
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 148,26*
    € 176,43
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 143,14*
    € 170,34
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 137,20*
    € 163,27
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 132,07*
    € 157,16
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 115,54*
    € 137,49
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.