Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9WL0424P3G001 AXIALLÜFTER, 40MM, 24VDC, 19.7CFM, 47DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768846
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9WL0424P3G001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 40W 9WL
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 200 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 47 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.56 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 19.7 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 15500 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: 4.8 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 28 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 40 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9WL0424P3G001, 2768846, 276-8846
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 55,64*
    € 93,76*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 86,72*
    € 141,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 141,69*
    € 168,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 137,86*
    € 164,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 107,01*
    € 127,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 104,01*
    € 123,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,72*
    € 103,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sanyo Denki
    9PC8666X-S001
    ab € 130,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.