Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 33A.SA PINZETTE, GERADE/RUND, 115MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768560
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     33A.SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwerkzeuge
Pinzetten
Werkstattbedarf
Werkstückaufnahme
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Hohe Genauigkeit
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 115 mm
  • Ausführung der Spitzen: 33A
  • Pinzettenspitze: Gerade, rund
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, IDEAL-TEK, 33A.SA, 2768560, 276-8560
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,08*
    € 33,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,05*
    € 33,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,60*
    € 30,46
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 24,83*
    € 29,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,11*
    € 28,69
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 23,37*
    € 27,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,12*
    € 27,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,64*
    € 22,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.