Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON S29GL01GT10TFI020 FLASH-SPEICHER, 1GBIT, TSOP-56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768057
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     S29GL01GT10TFI020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Flash-Speicher: Parallel-NOR
  • Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: 3V Parallel NOR Flash Memories
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 56 Pin(s)
  • Schnittstellen: CFI, parallel
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOP
  • Speicherdichte: 1 Gbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: 100 ns
  • Speicherkonfiguration: 128M x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INFINEON, S29GL01GT10TFI020, 2768057, 276-8057
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,79*
    € 22,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,71*
    € 22,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,20*
    € 20,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,78*
    € 17,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,50*
    € 17,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,31*
    € 17,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,46*
    € 16,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,60*
    € 14,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.