Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CYPRESS SEMICONDUCTOR CY7C68013A-56PVXI MCU, 8BIT, 8051, 48MHZ, SSOP-56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2767875
Hersteller:
     Cypress Semiconductors
Herst.-Nr.:
     CY7C68013A-56PVXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
mikrocontroller cypress
Beschreibung: MCU, 8BIT, 8051, 48MHZ, SSOP-56
  • RoHS konform: Ja
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 56 Pin(s)
  • Bauform: SSOP
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • Speichergrösse RAM: 16 KB
  • MCU-Familie: M8C
  • MCU-Baureihe: CY7C6xxx
  • Spannung, Versorgung max.: 3.6 V
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Architektur: 8051
  • Core-Größe: 8 bit
  • Anzahl der E/As: 24 I/O(s)
  • Spannung, Versorgung min.: 3 V
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anwendungsbereiche MCU: USB-Peripherie-Controller
  • Embedded Interfacetyp: I2C, USART, USB
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Prozessorgeschwindigkeit: 48 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: M8C Family CY7C6xxx Series Microcontrollers
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Mikrocontroller (MCU), Anwendungsspezifische Mikrocontroller (MCU), CYPRESS SEMICONDUCTOR, CY7C68013A-56PVXI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cypress Semiconductors
CY7C68013A-56PVXC
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG