Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 15335340AA350 HB-LED, ULTRAVIOLETT, 405NM, 3535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2764986
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     15335340AA350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: WL-SUMW Series
  • Durchlassstrom If: 500 mA
  • Durchlassspannung: 3.5 V
  • Strahlungsleistung: 1.1 W
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Technologie / Material: AlInGaN
  • Wellenlänge: 405 nm
  • UV-LED: UV-A
  • UV-LED-Bauform: Top-View-, SMD, 3.45mm x 3.45mm
  • Halbwertswinkel: 130 °
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, UV-Emitter, WURTH ELEKTRONIK, 15335340AA350, 2764986, 276-4986
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 6,74*
    € 9,41*
    Lager 139
    503
    1
    € 14,99*
    ab € 9,54*
    € 17,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,90*
    € 21,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,61*
    € 20,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,68*
    € 18,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,40*
    € 17,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,15*
    € 16,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,51*
    € 16,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,50*
    € 16,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    499904
    ab € 100,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.