Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 1671A TIN50 KOAXIALKABEL RG405 24AWG, 50 OHM, 15.24M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2764874
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1671A TIN50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 15.24 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Ohne Mantel
  • Leitermaterial: SPCCS (Versilberter, kupferbeschichteter Stahl)
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Koaxialkabel: RG405
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 2.16 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 50 ft
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Mantelmaterial: Ohne Mantel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel belden, coax kabel, coax-kabel 50ohm, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 1671A TIN50, 2764874, 276-4874
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 310,72*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 310,72* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 395,49*
    € 470,63
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 387,21*
    € 460,78
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 345,40*
    € 411,03
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 337,60*
    € 401,74
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 310,72*
    € 369,76
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.