Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES DMB-4769 GEHÄUSE, DIN-SCHIENE, ABS/PC, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762451
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     DMB-4769
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 3.551 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 17.12 mm
  • Außentiefe - metrisch: 57.5 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: DIN-Schiene
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 0.67 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.26 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 90.2 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS, Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, BUD INDUSTRIES, DMB-4769, 2762451, 276-2451
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,97*
    € 5,50*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 2,91*
    € 6,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.