Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 04980900ZXT SICHERUNGSHALTER, 200A, 32V, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762077
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     04980900ZXT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: MIDI
  • Produktpalette: MIDI 498 Series
  • Nennspannung V AC: -
  • Sicherungshalter: Halter für Kfz-Flachstecksicherung
  • Sicherungsstrom: 200 A
  • Nennspannung, V DC: 32 V
  • Halteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter littelfuse, sicherungshalter, sicherungshalter 200a, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 04980900ZXT, 2762077, 276-2077
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 6,69*
    € 10,08*
    € 5,90*
    ab € 4,49*
    € 13,12*
    Lager 139
    1439
    € 14,99*
    ab € 5,88*
    € 14,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,02*
    € 16,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,44*
    € 14,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    153.5631.6101
    ab € 1,83*
    Zubehör
    Littelfuse
    153.5631.5601
    ab € 1,88*
    Zubehör
    Littelfuse
    153.5631.6151
    ab € 2,14*
    Zubehör
    Littelfuse
    153.5631.5701
    ab € 1,83*
    Zubehör
    Littelfuse
    153.5631.5801
    ab € 1,62*
    Zubehör
    Littelfuse
    153.5631.6121
    ab € 2,15*
    Zubehör
    Littelfuse
    153.5631.5501
    ab € 1,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.