Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 178.6152.0022 SICHERUNGSHALTER, 80A, 58V, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762064
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     178.6152.0022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: ATO
  • Nennspannung V AC: 58 V
  • Produktpalette: ATO-FKH Fuseholder
  • Sicherungshalter: Halter für Kfz-Flachstecksicherung
  • Sicherungsstrom: 80 A
  • Nennspannung, V DC: 58 V
  • Halteranschlüsse: Crimp
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter 30a, sicherungshalter, sicherungshalter littelfuse, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 178.6152.0022, 2762064, 276-2064
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 39,01*
    € 40,52*
    1
    € 6,90*
    ab € 31,11*
    € 42,87*
    1 Tag
    47
    1
    Frei Haus
    ab € 33,00*
    € 47,71*
    Lager 139
    7
    1
    € 14,99*
    ab € 40,58*
    € 63,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,95*
    € 76,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,54*
    € 74,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,44*
    € 62,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,58*
    € 50,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,58*
    € 48,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.