Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET 125MS22ACMA1STD KONDENSATOR 125æF 220VAC ALU-ELKO BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759876
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     125MS22ACMA1STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 39 mm
  • Produktpalette: Motor Start Series
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Bipolar [unpolar]
  • Rippelstrom: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 500 Stunden bei 60°C
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Kapazitätstoleranz: 0%, +25%
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Kapazität: 125 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 116 mm
  • Spannung (AC): 220 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 220v, becherelko, kemet elektrolytkondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, 125MS22ACMA1STD, 2759876, 275-9876
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    72
    Frei Haus
    ab € 6,82*
    € 8,66*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 10,55*
    € 22,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,19*
    € 26,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,99*
    € 26,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,29*
    € 24,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,01*
    € 20,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,69*
    € 19,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,09*
    € 17,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,04*
    € 16,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,58*
    € 16,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,23*
    € 15,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,55*
    € 12,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.