Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 2204 ARMBAND VERSTELLBAR, WEINROT, EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2758600
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     2204
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Produktpalette: -
  • Armbandfarbe: Weinrot
  • Erdungsanschlüsse: Druckknopf
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Armbandtyp: Einstellbar
  • Anschlusslänge: -
  • Umfang, max.: 88.9 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: erdungsarmband scs, anti static band, Antistatische, Arbeitsschutz, Armbänder, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 2204, 2758600, 275-8600
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,55*
    € 19,41*
    € 8,95*
    ab € 13,41*
    € 19,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,41*
    € 23,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,14*
    € 22,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,27*
    € 21,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,25*
    € 16,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,07*
    € 15,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,55*
    € 12,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.