Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PXMBNI12FBF05BSCPG9 SENSORSTECKER, M12, 5POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2751838
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI12FBF05BSCPG9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: Buccaneer M12 Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Buchse
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: B-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 5 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Buchsenkontakt, Lötanschluss
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 60 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 24,16*
    € 33,75*
    € 5,90*
    ab € 32,14*
    € 56,94*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 36,33*
    € 58,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,07*
    € 69,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,32*
    € 67,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,38*
    € 62,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,93*
    € 57,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,89*
    € 54,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 44,50*
    € 52,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,58*
    € 50,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,33*
    € 49,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,33*
    € 43,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.