Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41858C7158M000 KONDENSATOR, 1500æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750197
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41858C7158M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.031 ohm
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: B41858
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.48 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1500 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, EPCOS, B41858C7158M000, 2750197, 275-0197
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,725*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,259*
    € 1,49821
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,994*
    € 1,18286
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,943*
    € 1,12217
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,905*
    € 1,07695
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFR1V152SB
    ab € 0,677*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFR1V152SB
    ab € 0,44*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFC1V152
    ab € 0,866*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFC1V152S
    ab € 0,892*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.