Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 2H4248U12S340 SCHRITTMOTOR M. ENCODER, 3KAN., 0.37NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2749626
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     2H4248U12S340
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
36v schrittmotor
Produktpalette: -
  • Außenlänge: 48 mm
  • Nennstrom: 1.2 A
  • Motorgröße: 42 mm
  • Spulentyp: Unipolar
  • Wellendurchmesser: 5 mm
  • Schrittwinkel: 1.8 °
  • Schrittmotor: Eine Welle
  • Drehmoment, max.: -
  • Anzahl der Drähte: 6
  • Länge der Welle: 24 mm
  • Nennspannung, max.: 36 VDC
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, SANYO DENKI, 2H4248U12S340, 2749626, 274-9626
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 204,81*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 254,74*
    € 303,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 253,17*
    € 301,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 233,63*
    € 278,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 221,23*
    € 263,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 204,81*
    € 243,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.