Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI SM2861-5151 SCHRITTMOTOR, BIPOLAR, 3.3NM, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2749617
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     SM2861-5151
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Produktpalette: -
  • Außenlänge: 96.5 mm
  • Nennstrom: 4 A
  • Motorgröße: 86 mm
  • Spulentyp: Bipolar
  • Wellendurchmesser: 14 mm
  • Schrittwinkel: 1.8 °
  • Schrittmotor: Eine Welle
  • Drehmoment, max.: -
  • Anzahl der Drähte: 4
  • Länge der Welle: 30 mm
  • Nennspannung, max.: 100 VAC
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, SANYO DENKI, SM2861-5151, 2749617, 274-9617
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 111,97*
    € 147,24*
    Frei Haus
    ab € 130,82*
    € 168,51*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 229,86*
    € 281,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 281,53*
    € 335,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 271,39*
    € 322,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 258,71*
    € 307,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 244,59*
    € 291,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 229,86*
    € 273,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RTA
    SG-P11-050-005-12-SM-2861-00000
    ab € 462,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.