Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY XF-952-FAR WIDERSTANDSTHERMOMETER, PT100, 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2749481
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     XF-952-FAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Widerstandsthermometer
labfacility pt100
pt100
Thermometer: PT100
  • Produktpalette: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -100 °C
  • Erfassungstemperatur, max.: 450 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Thermometer, Wandler, LABFACILITY, XF-952-FAR, 2749481, 274-9481
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 119,72*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 208,18*
    € 247,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 205,98*
    € 245,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 151,33*
    € 180,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 138,89*
    € 165,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 136,06*
    € 161,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 133,22*
    € 158,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 130,39*
    € 155,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 119,72*
    € 142,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.