Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW INSTEK GSP-9330 SPEKTRUMANALYSATOR, 9KHZ-3.25GHZ, TISCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748496
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GSP-9330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrosmog Messgerät
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
elektrosmog messgerät
Spektrumanalysator: Tischgerät
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 210 mm
  • Außenbreite: 350 mm
  • Prüffrequenz: 9kHz bis 3.25GHz
  • Gewicht: 4.5 kg
  • Außentiefe: 100 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Netzsteckertyp: -
  • Herstellergewährleistung: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-Messgeräte, Messtechnik, GW INSTEK, GSP-9330, 2748496, 274-8496
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    33 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 4.383,52*
    € 4.496,65*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 4.828,82*
    € 4.942,88*
    Frei Haus
    ab € 4.682,49*
    € 4.942,88*
    € 5,90*
    ab € 5.057,16*
    € 5.171,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4.942,88*
    € 5.882,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 4.915,98*
    € 5.850,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4.845,91*
    € 5.766,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4.828,82*
    € 5.746,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Good Will Instrument
    11TA-00100101
    ab € 13,13*
    Sonstiges
    Good Will Instrument
    03CYIT50600S
    ab € 748,97*
    Sonstiges
    Good Will Instrument
    11KT-00800101
    ab € 756,05*
    Sonstiges
    Good Will Instrument
    03CYLN5040AS
    ab € 1.617,21*
    Sonstiges
    Good Will Instrument
    03CYPL50100S
    ab € 476,34*
    Sonstiges
    Good Will Instrument
    11SCM00900101
    ab € 108,43*
    Sonstiges
    Good Will Instrument
    11SP-9300020
    ab € 221,65*
    Sonstiges
    Good Will Instrument
    11SP-9300030
    ab € 248,63*
    Sonstiges
    Good Will Instrument
    01RA4150000T
    ab € 182,34*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    N9311X-504
    ab € 988,98*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    N9311X-100
    ab € 3.343,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.