Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST R3G190-RC05-03 RADIALLÜFTER, AC, KUGELLAGER, 190MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748479
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R3G190-RC05-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: -
  • Luftstrom - m3/min: 11.58 m³/min
  • Gebläse: EC-Radialgebläse
  • Luftstrom - CFM: 410 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: IP54
  • Nennleistung: 83 W
  • Stromanschluss: 7 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: AC
  • Außentiefe: 71.4 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 230 VAC
  • Rahmengröße: 190 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, schrank-lüfter 230v papst, schrank-lüfter 230v, schrank lüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, R3G190-RC05-03, 2748479, 274-8479
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 238,81*
    € 290,18*
    Frei Haus
    ab € 287,58*
    € 387,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 290,18*
    € 345,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 285,78*
    € 340,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 275,30*
    € 327,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 266,13*
    € 316,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 238,81*
    € 284,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    CECXX2040MC-F
    ab € 61,60*
    Zubehör
    ebm-papst
    RMECD
    ab € 59,83*
    Zubehör
    ebm-papst
    CN1063
    ab € 29,87*
    Zubehör
    ebm-papst
    RMECI
    ab € 47,11*
    Zubehör
    ebm-papst
    CN1003
    ab € 12,35*
    Zubehör
    ebm-papst
    CGCXX00000
    ab € 64,56*
    Zubehör
    ebm-papst
    TMSB00000-01
    ab € 160,17*
    Zubehör
    ebm-papst
    TMSB11111-01
    ab € 322,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.