Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST G3G146-FK07-02 EC-RADIALGEBLÄSE, 146MM, 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748476
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     G3G146-FK07-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: -
  • Luftstrom - m3/min: 10.83 m³/min
  • Gebläse: EC-Radialgebläse
  • Luftstrom - CFM: 383 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 130 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: AC
  • Außentiefe: 237 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 230 VAC
  • Rahmengröße: 146 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radialgebläse ebm, radiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, G3G146-FK07-02, 2748476, 274-8476
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 392,50*
    € 445,17*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 568,69*
    € 629,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 629,66*
    € 749,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 623,65*
    € 742,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 592,37*
    € 704,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 568,69*
    € 676,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    CECXX2040MC-F
    ab € 73,58*
    Zubehör
    ebm-papst
    RMECD
    ab € 70,19*
    Zubehör
    ebm-papst
    CN1063
    ab € 23,89*
    Zubehör
    ebm-papst
    RMECI
    ab € 54,23*
    Zubehör
    ebm-papst
    CN1003
    ab € 21,70*
    Zubehör
    ebm-papst
    CGCXX00000
    ab € 92,35*
    Zubehör
    ebm-papst
    TMSB00000-01
    ab € 177,26*
    Zubehör
    ebm-papst
    95778-1-5171
    ab € 81,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.