Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST D3G146-HQ13-34 EC-RADIALGEBLÄSE, 146MM, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748470
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     D3G146-HQ13-34
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: -
  • Luftstrom - m3/min: 18 m³/min
  • Gebläse: EC-Radialgebläse
  • Luftstrom - CFM: 635 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: IP10
  • Nennleistung: 230 W
  • Stromanschluss: Klemmen
  • Spannungstyp: AC
  • Außentiefe: 220 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 230 VAC
  • Rahmengröße: 146 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radialgebläse ebm, radiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, D3G146-HQ13-34, 2748470, 274-8470
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 230,46*
    € 289,03*
    Lager 139
    6
    Frei Haus
    ab € 286,73*
    € 344,47*
    2 Tage
    10
    Frei Haus
    ab € 294,50*
    € 380,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 344,47*
    € 409,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 343,34*
    € 408,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 333,14*
    € 396,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 319,68*
    € 380,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 286,73*
    € 341,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    CECXX2040MC-F
    ab € 61,33*
    Zubehör
    ebm-papst
    RMECD
    ab € 59,89*
    Zubehör
    ebm-papst
    CN1063
    ab € 20,19*
    Zubehör
    ebm-papst
    RMECI
    ab € 47,03*
    Zubehör
    ebm-papst
    CN1003
    ab € 18,17*
    Zubehör
    ebm-papst
    CGCXX00000
    ab € 79,47*
    Zubehör
    ebm-papst
    TMSB00000-01
    ab € 160,30*
    Zubehör
    ebm-papst
    TMSB11111-01
    ab € 323,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.