Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST D2E146-HT59-02 RADIALGEBLÄSE, 146MM, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748469
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     D2E146-HT59-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: -
  • Luftstrom - m3/min: 15.17 m³/min
  • Gebläse: Radialgebläse
  • Luftstrom - CFM: 535 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 200 W
  • Stromanschluss: Klemmenblock
  • Spannungstyp: AC
  • Außentiefe: 220 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 230 VAC
  • Rahmengröße: 146 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radialgebläse ebm, radiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, D2E146-HT59-02, 2748469, 274-8469
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 211,30*
    € 265,49*
    Lager 139
    123
    Frei Haus
    ab € 259,75*
    € 314,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 314,06*
    € 373,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 312,89*
    € 372,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 306,41*
    € 364,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 286,80*
    € 341,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 259,75*
    € 309,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    21959-4-1040
    ab € 10,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.