Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 1N5242B ZENER-DIODE, 0.5W, 12V, DO-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748150
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     1N5242B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 12 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-35
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, MULTICOMP PRO, 1N5242B, 2748150, 274-8150
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0228*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1546*
    € 0,18397
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1236*
    € 0,14708
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0884*
    € 0,1052
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0761*
    € 0,09056
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0524*
    € 0,06236
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0375*
    € 0,04463
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0345*
    € 0,04106
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0291*
    € 0,03463
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0228*
    € 0,02713
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    1N5234B
    ab € 0,0228*
    Zubehör
    Multicomp
    1N5236B
    ab € 0,0182*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.