Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KEMET T350K106K050AT TANTALKONDENSATOR, 10UF, 50V, RAD, STÜCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2747965
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T350K106K050AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elektrolytkondensator 50v
Beschreibung: TANTALKONDENSATOR, 10UF, 50V, RAD, STÜCK
  • RoHS konform: Ja
  • Capacitor Terminals: Radial bedrahtet
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Nennspannung: 50 V
  • max. Betriebstemperatur: 125 ᄚC
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Min Betriebstemperatur: -55 ᄚC
  • Kapazitätstoleranz: ᄆ 10%
  • Kapazitätswert: 10 ᄉF
  • Anschlussraster: 5.08 mm
  • Widerstand, ESW: 1.6 ohm
  • Product Range: Baureihe UltraDip II T350
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, tantal elko kemet, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Tantalkondensatoren, Bedrahtete Tantal-Elektrolytkondensatoren, KEMET, T350K106K050AT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T350E106M016AT
ab € 0,414*
Ähnlich
Kemet
T350E106M025AT
ab € 0,416*
Ähnlich
Kemet
T350G106M035AT
ab € 0,578*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG