Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS70A681DE500 KONDENSATOR 680æF 500V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2729203
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS70A681DE500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 500v
elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.368 ohm
  • Produktdurchmesser: 36 mm
  • Produktpalette: ALS70 Series
  • Anschlussabstand: 12.8 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 7.5 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 20000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 680 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 500 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 82 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kemet elektrolytkondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALS70A681DE500, 2729203, 272-9203
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,57*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,56*
    € 28,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,60*
    € 20,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,00*
    € 14,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,57*
    € 13,77
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    3897
    ab € 10,05*
    Zubehör
    Kemet
    V3
    ab € 0,94*
    Zubehör
    Kemet
    H2
    ab € 0,71*
    Zubehör
    Kemet
    2736
    ab € 0,87*
    Zubehör
    Kemet
    PYC7150
    ab € 1,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.