Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX9945EVKIT+ EVALUATIONSBOARD, OPERATIONSVERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2729113
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX9945EVKIT+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Maxim Integrated Products
  • Unterart Anwendung: Operationsverstärker
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationskit MAX9945
  • Kit-Anwendungsbereich: Verstärker
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Prozessorkern: MAX9945
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Komparator, OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren maxim integrated products, comparator, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Signalaufbereitung, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS, MAX9945EVKIT+, 2729113, 272-9113
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 55,79*
      
    Preis gilt ab 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,62*
    € 72,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,82*
    € 68,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,38*
    € 67,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,79*
    € 66,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Maxim Integrated
    MAX9945AUA+
    ab € 1,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.