Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY HSC2001K0J WIDERSTAND, 200W, 5%, 1K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-272796
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HSC2001K0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 200w
drahtwiderstand
Produktpalette: HS Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Gewindestift
  • Temperaturkoeffizient: ± 30ppm/°C
  • Nennleistung: 200 W
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 1.9 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Produktbreite: 73 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 42 mm
  • Produktlänge: 90 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, HSC2001K0J, 272796, 272-796
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    Frei Haus
    ab € 31,65*
    € 52,24*
    Lager 139
    10
    1
    € 14,99*
    ab € 25,67*
    € 53,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,04*
    € 63,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,54*
    € 54,19
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 43,61*
    € 51,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,95*
    € 47,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,55*
    € 44,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,86*
    € 40,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,12*
    € 38,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,79*
    € 35,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,67*
    € 30,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ohmite
    AH10928V06000HE
    ab € 60,12*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M5 12 PSSTMC Z100
    ab € 3,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.