Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 1600-0138 TASCHENLAMPE LED 200LM 3 MICRO-AAA SCHW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2726862
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0138
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
Strahlreichweite: 175 m
  • Produktpalette: -
  • Lichtqelle: LED
  • Taschenlampe: Handtaschenlampe
  • Material des Taschenlampengehäuses: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Stromquelle: AAA-Batterien x 3
  • Lumenpaket: 200 lm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, ansmann led taschenlampe, stabtaschenlampe, stabtaschenlampe 200 lumen, Elektrotechnik, Stirnlampen, Taschen, ANSMANN, 1600-0138, 2726862, 272-6862
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    6
    6
    € 7,90*
    ab € 17,88*
    € 22,13*
    1
    € 4,50*
    ab € 16,42*
    € 22,75*
    1 Tag
    1
    1
    € 4,90*
    ab € 16,91*
    € 23,33*
    1 Tag
    2282
    1
    € 3,90*
    ab € 17,20*
    € 23,55*
    Lager 139
    19
    1
    € 14,99*
    ab € 29,08*
    € 39,81*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,81*
    € 47,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,31*
    € 45,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,17*
    € 41,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,35*
    € 39,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,60*
    € 38,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,08*
    € 34,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.