Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 1600-0137 TASCHENLAMPE, 10W, 220LM, 184M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2726861
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0137
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Strahlreichweite: 184 m
  • Produktpalette: -
  • Lichtqelle: 1 weiße LED
  • Taschenlampe: Handtaschenlampe
  • Material des Taschenlampengehäuses: Aluminium
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Stromquelle: AAA-Batterien x 3
  • Lumenpaket: 220 lm
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,50*
    ab € 11,77*
    € 16,43*
    2 Tage
    8
    € 4,90*
    ab € 13,16*
    € 18,22*
    2 Tage
    69
    € 4,95*
    ab € 14,15*
    € 19,53*
    2 Tage
    2
    € 6,90*
    ab € 14,87*
    € 20,46*
    Lager 139
    9
    € 14,99*
    ab € 21,95*
    € 29,93*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,93*
    € 35,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,78*
    € 34,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,27*
    € 31,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,43*
    € 30,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,70*
    € 29,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,95*
    € 26,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.