Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI SBAT54CLT1G SCHOTTKY-DIODE, AEC-Q101, 30V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2724027
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SBAT54CLT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Durchlassstoßstrom: 600 mA
  • Produktpalette: BAT54CL
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 800 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 5 ns
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, diode sot-23, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, SBAT54CLT1G, 2724027, 272-4027
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,16*
    € 0,21*
    Lager 139
    29569
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0361*
    € 0,5576*
    5
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,215*
    € 0,655*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5576*
    € 0,66354
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3823*
    € 0,45494
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1468*
    € 0,17469
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1345*
    € 0,16006
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0524*
    € 0,06236
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0473*
    € 0,05629
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,046*
    € 0,05474
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0459*
    € 0,05462
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,0457*
    € 0,05438
    pro Stück
    ab 240000 Stück
    € 0,0456*
    € 0,05426
    pro Stück
    ab 450000 Stück
    € 0,0455*
    € 0,05415
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0361*
    € 0,04296
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,788* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Diodes
    BAT54C-7-F
    ab € 0,0239*
    Ähnlich
    Vishay
    BAT54C-E3-08
    ab € 0,0355*
    Ähnlich
    Vishay
    BAT54C-E3-08
    ab € 0,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.