Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGORTRONIX VTX-134-002 AUDIO-ÜBERTRAGER, 1:1, 600/600 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2723449
Hersteller:
     Vigortronix
Herst.-Nr.:
     VTX-134-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Impulstransformator
Frequenz, max.: 400 kHz
  • Transformatoranschlüsse: Lötanschluss
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Sekundärer DC-Widerstand: 111 ohm
  • Produktpalette: -
  • Anwendungen Transformator: Anpassungsübertrager
  • Frequenz, min.: 200 Hz
  • Primärer DC-Widerstand: 111 ohm
  • Isolationsspannung: 4 kV
  • Impedanz, sekundärseitig: 600 ohm
  • Leistung, Sekundärwicklung: -
  • Impedanz, primärseitig: 111 ohm
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koppeltransformator, Übertrager, audio übertrager 1:1, audio übertrager, Audio-Übertrager, Transformatoren, Wandler, VIGORTRONIX, VTX-134-002, 2723449, 272-3449
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,77*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.