Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 1478130000 AC/DC-NETZTEIL, 24V, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2723424
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1478130000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: 14 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 277V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 240 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 10 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, gleichstromversorgung 24v 10a, din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil 10a, AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, WEIDMULLER, 1478130000, 2723424, 272-3424
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 93,82*
    € 109,36*
    € 5,46*
    ab € 96,98*
    € 112,51*
    2 Tage
    3
    € 6,40*
    ab € 99,24*
    € 115,15*
    Frei Haus
    ab € 100,82*
    € 116,94*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 200,55*
    € 226,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 226,42*
    € 269,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 224,21*
    € 266,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 218,77*
    € 260,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 215,43*
    € 256,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 200,55*
    € 238,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Block Transformatoren
    PCC-0124-100-2
    ab € 76,99*
    Ähnlich
    RS Pro
    2205408
    ab € 124,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.