Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 1469580000 AC/DC-NETZTEIL, 12V, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2723418
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1469580000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: PROeco
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 120 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 10 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, 12v tischnetzteil 120w, din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil 10a, AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, WEIDMULLER, 1469580000, 2723418, 272-3418
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 61,69*
    € 75,33*
    2 Tage
    2
    € 6,40*
    ab € 61,84*
    € 75,44*
    Frei Haus
    ab € 63,33*
    € 76,73*
    20 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 66,48*
    € 79,77*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 146,03*
    € 166,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 166,30*
    € 197,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 164,97*
    € 196,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 160,14*
    € 190,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 157,53*
    € 187,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 146,03*
    € 173,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    2749610000
    ab € 7,81*
    Zubehör
    Weidmüller
    1478990000
    ab € 1,2782*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.