Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 1469490000 AC/DC-NETZTEIL, 24V, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2723410
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1469490000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: PROeco
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 240 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 10 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (21)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    11
    € 4,95*
    ab € 70,98*
    € 83,37*
    1 Tag
    69
    € 6,40*
    ab € 74,27*
    € 86,88*
    € 5,95*
    ab € 81,42*
    € 94,76*
    2 Tage
    53
    € 5,80*
    ab € 85,57*
    € 98,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 128,63*
    € 146,14*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 146,14*
    € 173,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 144,45*
    € 171,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 139,67*
    € 166,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 138,45*
    € 164,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 128,63*
    € 153,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    2749610000
    ab € 7,82*
    Zubehör
    Weidmüller
    1478990000
    ab € 1,2682*
    Zubehör
    RS Pro
    9062694
    ab € 17,93*
    Zubehör
    RS Pro
    359015
    ab € 61,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.