Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRETTA TANGO22/3M/SMAM/SMAM/SMAM/26 ANTENNE SCHEIBE 0.85-2.4GHZ SMA/3M PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2717705
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     TANGO22/3M/SMAM/SMAM/SMAM/26
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Frequenz, max.: 2.4 GHz
  • Produktpalette: Tango
  • Antenne: Scheibe
  • Frequenz, min.: 850 MHz
  • Antennenmontage: Klebemontage / Schraubbefestigung
  • Antennenpolarisation: Rechtsdrehend, vertikal
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: 28 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: WLAN Antenne, gsm antenne 50ohm, gsm antenne, siretta gps antenne, Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, SIRETTA, TANGO22/3M/SMAM/SMAM/SMAM/26, 2717705, 271-7705
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    16
    € 14,99*
    ab € 43,98*
    € 69,77*
    € 8,95*
    ab € 55,06*
    € 73,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,77*
    € 83,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,99*
    € 79,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,12*
    € 71,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,14*
    € 65,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,10*
    € 63,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 49,20*
    € 58,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,98*
    € 52,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.