Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASPIAIG-S6055-220M-T INDUKTIVITÄT GESCHIRMT 22UH 20% AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2709614
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASPIAIG-S6055-220M-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
leistungsinduktivität 22µh
RMS-Strom Irms: 2.35 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 22 µH
  • Produktpalette: ASPIAIG-S6055
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.6 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.1 ohm
  • Produkthöhe: 5.5 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, ABRACON, ASPIAIG-S6055-220M-T, 2709614, 270-9614
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,1793*
      
    Preis gilt ab 8.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,5457*
    € 1,83938
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,3398*
    € 1,59436
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3474*
    € 0,41341
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,2965*
    € 0,35284
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,2634*
    € 0,31345
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,2214*
    € 0,26347
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1953*
    € 0,23241
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,1793*
    € 0,21337
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.