Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. LM2903AM8-13 KOMPARATOR, CMOS/TTL, 1.3US, MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2709556
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     LM2903AM8-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Reparaturband
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Komparatortyp: Differenzkomparator
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 1.3 µs
  • Komparatorausgang: Open-Collector
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Versorgungsspannung: 2V bis 36V, ± 1V bis ± 18V
  • Bauform - Komparator: MSOP
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 1.3 µs
  • IC-Ausgang: Open-Collector
  • Anzahl der Komparatoren: 2 Komparatoren
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, DIODES INC., LM2903AM8-13, 2709556, 270-9556
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,0983*
    € 0,4186*
    Lager 139
    1475
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0858*
    € 0,6207*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6207*
    € 0,73863
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4502*
    € 0,53574
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2275*
    € 0,27073
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,2112*
    € 0,25133
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,2068*
    € 0,24609
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1694*
    € 0,20159
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1308*
    € 0,15565
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1182*
    € 0,14066
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1162*
    € 0,13828
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1121*
    € 0,1334
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1079*
    € 0,1284
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0858*
    € 0,1021
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,1035* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.