Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA IRA-S510ST01 PYROELEKTR. INFRAROTSENSOR, 2VDC-15VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2707749
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     IRA-S510ST01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungssensoren
PIR-Bewegungsmelder
Positionssensoren
Sensoren
Produktpalette: IRA-S Series
  • Versorgungsspannung, max.: 15 VDC
  • Erfassungsreichweite, max.: -
  • Strahlöffnungswinkel: 44 °
  • Ansprechzeit: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Wandler, MURATA, IRA-S510ST01, 2707749, 270-7749
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,4218*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,4408*
    € 5,28455
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,692*
    € 3,20348
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,354*
    € 2,80126
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,0967*
    € 2,49507
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,7856*
    € 2,12486
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,4218*
    € 1,69194
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.