Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA IRA-S230ST01 PYROELEKTR. INFRAROTSENSOR, 2VDC-15VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2707748
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     IRA-S230ST01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungssensoren
PIR-Bewegungsmelder
Positionssensoren
Sensoren
Produktpalette: IRA-S Series
  • Versorgungsspannung, max.: 15 VDC
  • Erfassungsreichweite, max.: -
  • Strahlöffnungswinkel: 45 °
  • Ansprechzeit: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Wandler, MURATA, IRA-S230ST01, 2707748, 270-7748
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,51*
    € 1,89*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,58*
    € 3,67*
    Lager 139
    8
    1
    € 14,99*
    ab € 1,33*
    € 4,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,30*
    € 5,117
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,39*
    € 2,8441
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.