Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUMMEL 1.321.2000.57 O-RING, BUNA-N, M20 X 1.5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2707574
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.321.2000.57
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Dichtungswerkstoff: NBR (Butadien-Acrylnitril-Kautschuk)
  • Wellendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: -
  • Innendurchmesser: 17 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, hummel o-ring, 0-ring, o-ring schnurstärke 1,8, Befestigungsmittel, Dichtungen, Halbzeuge, Werkstattbedarf, HUMMEL, 1.321.2000.57, 2707574, 270-7574
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    858
    10
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,3936*
    € 0,817*
    Lager 139
    1
    1
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 70,62*
    € 138,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 138,73*
    € 165,09
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 107,20*
    € 127,57
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 97,29*
    € 115,78
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 87,36*
    € 103,96
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 76,42*
    € 90,94
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 72,95*
    € 86,81
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 70,80*
    € 84,25
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 70,62*
    € 84,04
    pro Paket
    1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,14124* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.