Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA IRA-S210ST01 PYROELEKTR. INFRAROTSENSOR, 2VDC-15VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2707445
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     IRA-S210ST01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungssensoren
PIR-Bewegungsmelder
Positionssensoren
Sensoren
Produktpalette: IRA-S Series
  • Versorgungsspannung, max.: 15 VDC
  • Erfassungsreichweite, max.: -
  • Strahlöffnungswinkel: 45 °
  • Ansprechzeit: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Wandler, MURATA, IRA-S210ST01, 2707445, 270-7445
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,50*
    € 1,88*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,20*
    € 2,79*
    Lager 139
    210
    1
    € 14,99*
    ab € 1,30*
    € 4,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,10*
    € 4,879
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CamdenBoss
    CHDX6-221C
    ab € 14,32*
    Zubehör
    CamdenBoss
    CHDX6-222C
    ab € 19,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.