Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 178001 REFERENZDESIGN-BOARD, LED-TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2696174
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     178001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Unterart Anwendung: LED-Treiber
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Referenzdesign-Board
  • Prozessorserie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Beleuchtung
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: WPMDU1251501N, LM2936, OPA364
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led treiber, Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, WURTH ELEKTRONIK, 178001, 2696174, 269-6174
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 113,50*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 143,69*
    € 170,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 141,90*
    € 168,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 135,52*
    € 161,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 129,92*
    € 154,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 113,50*
    € 135,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.