Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN ASC0603-6K8FT5 DICKSCHICHTWIDERSTAND 6K8 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2693367
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     ASC0603-6K8FT5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ASC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 6.8 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, ASC0603-6K8FT5, 2693367, 269-3367
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00537*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00799*
    € 0,00951
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00747*
    € 0,00889
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00705*
    € 0,00839
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00677*
    € 0,00806
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00658*
    € 0,00783
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00537*
    € 0,00639
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-6801ELF
    ab € 0,00395*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X6801FTL
    ab € 0,00385*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X6801FTL
    ab € 0,00174*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR06X6801FTL
    ab € 0,00233*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF6801V
    ab € 0,0061*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF6801V
    ab € 0,00537*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06036K80FKEA
    ab € 0,00366*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-076K8L
    ab € 0,00516*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-076K8L
    ab € 0,0012*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.