Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN ASC0402-100KFT10 DICKSCH.WIDERSTAND 100K 1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2693344
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     ASC0402-100KFT10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ASC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, ASC0402-100KFT10, 2693344, 269-3344
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00702*
      
    Preis gilt ab 5.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,01545*
    € 0,01839
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,01529*
    € 0,0182
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01073*
    € 0,01277
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00805*
    € 0,00958
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,00702*
    € 0,00835
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0402100KFKED
    ab € 0,00285*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCHVR02FTEY1003
    ab € 0,013*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCHVR02FTEY1003
    ab € 0,00733*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR04X1003FTL
    ab € 0,00213*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR04X1003FTL
    ab € 0,00062*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR04X1003FTL
    ab € 0,00174*
    Ähnlich
    Walsin
    WR04X1003FTL
    ab € 0,00194*
    Ähnlich
    Walsin
    WR04X1003FTL
    ab € 0,00063*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402FR-07100KL
    ab € 0,00304*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402FR-07100KL
    ab € 0,00098*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.