Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE SMCJ26A TVS-DIODE, 1.5KW, 26V, UNIDIR, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2691558
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMCJ26A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode
Durchbruchspannung, max.: 31.9 V
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Sperrspannung Vrwm: 26 V
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 28.9 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 42.1 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Diode: DO-214AB
  • Produktpalette: SMCJ Series
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, SMCJ26A, 2691558, 269-1558
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,279*
      
    Preis gilt ab 1.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMCJ28A-E3/57T
    ab € 0,193*
    Ähnlich
    Vishay
    1.5SMC33A-E3/57T
    ab € 0,204*
    Ähnlich
    Vishay
    SMCJ24A-E3/57T
    ab € 0,204*
    Ähnlich
    Vishay
    SMCJ24A-E3/57T
    ab € 0,191*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.